Schuifmaat, momentklem, 0-300 mm / 0-12 , 0,05 mm, metrisch / inch

Artikelnummer: 531-109
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
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 531-109
EAN/GTIN 4946368110516
Nummer fabrikant 531-109
L-nummer L40010 3696

Omschrijving

Omschrijving:

Deze remklauw beweegt alleen wanneer u de veerbelaste koppelafstelling activeert.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 300
Meetbereik: 0 - 300 mm
Schaalverdeling: 0,05 mm/ 1/28″.
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,08 mm
Massa: 330
Inch/Metrisch: Metrisch/Inch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos