{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Min. średnica skrawania 1 stopień DC | 8,02 mm | |
| Średnica trzonka DS | 8,02 mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Oznaczenie producenta | FM.UNI.08,020.+0,005.IKZ.ASG2110 DBG-U VHM 1/100 | |
| Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO | H7 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| rodzaj napędu | Rozwiertak maszynowy | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Rodzaj produktu | Rozwiertaki cylindryczne |
| Numer artykułu | 52M.57.0802 | |
| EAN / GTIN | 4047109318441 | |
| Numer producenta | 4048708020 | |
| Numer L | L20010 5095 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |