• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinenreibahle FM.UNI.08,020.+0,005.IKZ.ASG2110 DBG-U VHM 1/100

Artikel-Nr.: 52M.57.0802
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC 8,02 mm
Durchmesser Schaft DS 8,02 mm
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Herstellerbezeichnung FM.UNI.08,020.+0,005.IKZ.ASG2110 DBG-U VHM 1/100
Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, ISO-Toleranzklasse H7
Drallrichtung rechts
Antriebsart Maschinenreibahle
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Aufbohren (BAB)
Produktart Zylinderreibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52M.57.0802
EAN / GTIN 4047109318441
Herstellernummer 4048708020
L-Nummer L20010 5095
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET® Fullmax FM.UNI.08,020.+0,005.IKZ.ASG2110 DBG-U VHM 1/100 MASCHINENREIBAHLE GERADE

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 40 487 08020