{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC | 8,02 mm | |
| Průměr stopky DS | 8,02 mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Označení výrobce | FM.UNI.08,020.+0,005.IKZ.ASG2110 DBG-U VHM 1/100 | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO | H7 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Druh pohonu | Strojní výstružník | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Druh produktu | Válcový výstružník |
| Katalogové číslo | 52M.57.0802 | |
| EAN / GTIN | 4047109318441 | |
| Číslo výrobce | 4048708020 | |
| L-číslo | L20010 5095 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |