Alesator Fullmax DBGU Ø8,02+5µ ASG2110

Cod articol.: 52M.57.0802
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Material tăiș Carbură
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 8,02 mm
Diametrul cozii DS 8,02 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Denumirea producătorului FM.UNI.08,020.+0,005.IKZ.ASG2110 DBG-U VHM 1/100
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO H7
Sens de torsionare pe dreapta
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Tip produs Alezor din carbură

Identificare și clasificare

Cod articol 52M.57.0802
EAN / GTIN 4047109318441
Număr producător 4048708020
L-Număr L20010 5095
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

ALEZOR universal din carbură solidă - IKMZ central; cu caneluri drepte pentru găuri oarbe

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 40 487 08020