Pilă diamantată, 150 mm Granulaţie D126 (medie) Universal 1L

Cod articol: 529650 1L
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Granulaţie D126
Descrierea formei Lată cu vârf teşit, dreaptă
Lungimea totală 150 mm
Secţiune transversală cu acoperire 3,8×1,6 mm
Lungimea stratului 25 mm
Tip produs Pilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 529650 1L
EAN / GTIN 4007220016978
Număr producător 4007220016978

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 

Descriere

Execuţie:

Formă similară ca cea de la Cod 528050, dar acoperită la ambele capete cu vopsea pulbere de diamant cu granulaţie uniformă.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea ulterioară precisă a profilurilor din oţel călit sau carbură. A se pili cu presiune redusă.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături