Timanttipinnoitteinen muottiviila, 150 mm Rae D126 (keskikarkea) Universal 1L

Tuote nro.: 529650 1L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Rakeisuus D126
Muodon kuvaus lattatylppä, suora
Kokonaispituus 150 mm
Halkaisija, pinnoite 3,8×1,6 mm
Pinnoitteen pituus 25 mm
Tuotetyyppi Muottiviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 529650 1L
EAN / GTIN 4007220016978
Valmistajan numero 4007220016978

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 

Kuvaus

Malli:

Vastaava kuin nro 528050, mutta molempiin päihin on sirotettu tasarakeista timanttijauhoa.

Käyttö:

Karkaistusta teräksestä tai kovametallista tehtyjen muottien mittatarkkaan viimeistelyyn.
Käytetään pienellä voimalla.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin