1/4″ Drill

Nr art.: 52935
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52935
EAN / GTIN 0616026529359
Numer producenta 52935
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • .4 hp (298 W) Pistol Grip Drill offered in ergonomic Dynabrade design, with comfortable textured tactile grip. Powerful high-torque, geared air motor is ideal for countless industrial applications.
  • Finger platform on both sides of tool allows increased stability and comfort.
  • Model includes 1/4″ Jacobs® Chuck & Key. Available in Dynachuck (see 52835)
  • Comfortable textured tactile tool grip.
  • No Reverse.

Cecha szcz.:

  • Vacuum Type: [Non-Vacuum]
  • HP: 0.4 hp
  • Max. RPM: 5500
  • Exhaust Type: Rear
  • Air Inlet Thread: 1/4″ NPT
  • Height (mm): 127 mm
  • Length (mm): 150 mm
  • Width (mm): 178 mm
  • Weight (kg): 0.82 kg