1/4″ vrtačka

Artiklové číslo: 52935
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52935
EAN / GTIN 0616026529359
Číslo výrobce 52935
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Vrtací šroubovák s pistolovou rukojetí o výkonu 0,4 hp (298 W) v ergonomickém provedení značky Dynabrade s pohodlnou texturovanou rukojetí. Výkonný převodový pneumatický motor s vysokým točivým momentem je ideální pro nespočet průmyslových aplikací.
  • Opěrky pro prsty na obou stranách nástroje zajišťují větší stabilitu a pohodlí.
  • Součástí modelu je sklíčidlo Jacobs® 1/4″ a klíč. K dispozici v provedení Dynachuck (viz 52835)
  • Pohodlná rukojeť s texturovaným povrchem pro lepší uchopení.
  • Žádný zpětný chod.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 5500
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 127 mm
  • Délka (mm): 150 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,82 kg