Foret de 1/4″

Réf.: 52935
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 52935
EAN / GTIN 0616026529359
Réf. fabricant 52935
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Perceuse à poignée pistolet de 0,4 hp (298 W), proposée dans un design ergonomique Dynabrade, avec une poignée texturée offrant une prise en main confortable. Ce moteur pneumatique à engrenages, puissant et à couple élevé, est idéal pour d’innombrables applications industrielles.
  • Une surface d’appui pour les doigts de chaque côté de l’outil offre une stabilité et un confort accrus.
  • Ce modèle est livré avec un mandrin Jacobs® de 1/4″ et sa clé. Disponible en version Dynachuck (voir référence 52835)
  • Poignée d’outil confortable, texturée et agréable au toucher.
  • Pas de marche arrière.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 5500
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 127 mm
  • Longueur (mm): 150 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,82 kg