Iglaki diamentowe, 140 mm, Ziarno D126 (średnie) uniwersalne, Typ: 1

Nr art.: 529220 1
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
499 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość D126
Opis kształtu płaskie tępe
przekrój z powłoką 5,5×1,6 mm
długość powłoki 70 mm
z uchwytem pilnika nie
Rodzaj produktu Pilniki iglaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 529220 1
EAN / GTIN 4007220016671
Numer producenta 4007220016671
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty iglaków z kutej i szlifowanej stali specjalnej. Pilniki diamentowe są pokryte równomierną warstwą proszku diamentowego o jednolitej ziarnistości, związanego galwanicznie. Pokrycie diamentem oraz jego twardość zapewniają bardzo dobrą jakość piłowania. Długość całkowita pilnika = 140 mm długość użytkowa = 70 mm, ⌀ chwytu = 3 mm.

Zastosowanie:

Do bardzo dokładnego wykańczania narzędzi skrawających, tłoczników i matryc ze stali hartowanej albo węglików spiekanych.
Poza tym do obróbki szkła, ceramiki itd. Piłować z małym naciskiem, zwłaszcza na krawędziach. Duży nacisk nie przyspiesza piłowania
i szkodzi pilnikowi. Nie daje to lepszych wyników, a szkodzi pilnikowi.

Ziarnistość:

ziarno uniwersalne (pilnik standardowy) D 126.

Wyp. dodatkowe:

Szybkowymienne uchwyty do tych pilników zob. nr 519700.