Uchwyty szybkowymienne do pilników iglaków, Typ: 2

Nr art.: 519700 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 480 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zaciskania 2,2 mm - 4,5 mm
długość całkowita 95 mm
pasują do pilników o długości 140 mm - 200 mm
Rodzaj produktu Blankiet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 519700 2
EAN / GTIN 7290003235384
Numer producenta YT1000

Opis

Wykonanie:

Uchwyt szybkowymienny, dostosowany do wszystkich wielkości dłoni. Duża siła mocowania, łatwe wkładanie i wyjmowanie narzędzia.