{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba |
10
|
|
| Opis formy |
soczewkowy
|
|
| Rodzaj nacięcia |
Cięcie precyzyjne
|
|
| Stopień rozdrobnienia |
średni
|
|
| Okładzina |
jednostronne
|
|
| Długość okładziny |
70 mm
|
|
| Uziarnienie |
D126
|
|
| Rodzaj produktu |
Pilnik diamentowy
|
|
| Materiał ścierny |
diament
|
|
| Min. twardość HRC |
60
|
|
| Do materiału |
stal; Materiały twarde
|
|
| Szerokość |
5 mm
|
|
| Wysokość |
2,2 mm
|
|
| Długość całkowita |
140 mm
|
|
| Trzonek/uchwyt |
Bez uchwytu / trzonka
|
| Numer artykułu | 529220 11 | |
| EAN / GTIN | 4007220016947 | |
| Numer producenta | 4007220016947 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |