Iglaki diamentowe, 140 mm, Ziarno D126 (średnie) uniwersalne, Typ: 5

Nr art.: 529220 5
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
87 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba
10
Opis formy
czworokątne
Rodzaj nacięcia
Cięcie precyzyjne
Stopień rozdrobnienia
średni
Okładzina
jednostronne
Długość okładziny
70 mm
Uziarnienie
D126
Rodzaj produktu
Pilnik diamentowy
Materiał ścierny
diament
Min. twardość HRC
60
Do materiału
stal; Materiały twarde
Szerokość
2,6 mm
Wysokość
2,6 mm
Długość całkowita
140 mm
Trzonek/uchwyt
Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 529220 5
EAN / GTIN 4007220016794
Numer producenta 4007220016794
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty iglaków z kutej i szlifowanej stali specjalnej. Pilniki diamentowe są pokryte równomierną warstwą proszku diamentowego o jednolitej ziarnistości, związanego galwanicznie. Pokrycie diamentem oraz jego twardość zapewniają bardzo dobrą jakość piłowania. Długość całkowita pilnika = 140 mm długość użytkowa = 70 mm, ⌀ chwytu = 3 mm.

Zastosowanie:

Do bardzo dokładnego wykańczania narzędzi skrawających, tłoczników i matryc ze stali hartowanej albo węglików spiekanych.
Poza tym do obróbki szkła, ceramiki itd. Piłować z małym naciskiem, zwłaszcza na krawędziach. Duży nacisk nie przyspiesza piłowania
i szkodzi pilnikowi. Nie daje to lepszych wyników, a szkodzi pilnikowi.

Ziarnistość:

ziarno uniwersalne (pilnik standardowy) D 126.

Wyp. dodatkowe:

Szybkowymienne uchwyty do tych pilników zob. nr 519700.