{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | płaskie | |
| Rodzaj nacięcia | Prosty | |
| Stopień rozdrobnienia | Drobne | |
| Okładzina | obustronne | |
| Długość okładziny | 350 mm | |
| Uziarnienie | D64 | |
| Rodzaj produktu | Pilnik diamentowy | |
| Min. twardość HRC | 54 | |
| Do materiału | stal; Materiały twarde | |
| Szerokość | 35 mm | |
| Wysokość | 0,7 mm | |
| Długość bez trzonu | 350 mm | |
| Długość całkowita | 350 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 529112 D64 | |
| EAN / GTIN | 4007220955918 | |
| Numer producenta | 4007220955918 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |