{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popis – formulář | Plochý | |
| Typ úderu | Jemný | |
| Stupeň jemnosti | Jemný | |
| Osazení | oboustranný | |
| Délka povrchové vrstvy | 350 mm | |
| Zrnitost | D64 | |
| Druh produktu | Diamantový pilník | |
| Tvrdost HRC min. | 54 | |
| Pro materiál | ocel; Tvrdé materiály | |
| Šířka | 35 mm | |
| Výška | 0,7 mm | |
| Délka bez stopky | 350 mm | |
| Celková délka | 350 mm | |
| Násada/rukojeť | Bez rukojeti / násada dostupná |
| Katalogové číslo | 529112 D64 | |
| EAN / GTIN | 4007220955918 | |
| Číslo výrobce | 4007220955918 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |