Chapa de policristalino, Granulación: D64µm

Número de artículo: 529112 D64
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación (µm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma plano
Tipo de corte Fino
Grado de finura Fino/a
Ocupación por los dos lados
Longitud recubrimiento 350 mm
Tamaño de grano D64
Tipo de producto Lima de diamante
Dureza HRC mín. 54
Para material Acero; Materiales duros
Anchura 35 mm
Altura 0,7 mm
Longitud sin cola 350 mm
Longitud total 350 mm
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 529112 D64
EAN / GTIN 4007220955918
Número del fabricante 4007220955918
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 

Descripción

Ejecución:

Chapa de policristalino flexible, cubierta con grano abrasivo de diamante por ambos lados. Altura con revestimiento 0,7 mm.

Aplicación:

Ideal para trabajos de rectificaciones en superficies cóncavas y convexas.

Nota:

Las limas de diamante se pueden limpiar en petróleo con un cepillo metálico (por ej., 576000).