1/4″ Drill, Central Vacuum

Nr art.: 52905
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52905
EAN / GTIN 0616026529052
Numer producenta 52905
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • .4 hp (298 W) Vacuum Drills include collapsible Vacuum Shroud, which compresses around drill bit to effectively capture chips and debris.
  • Pistol Grip design includes slow-speed start-up trigger.
  • High torque air motor; comfortable insulated tool grip.
  • Includes Conductive Hose & Cuffs, to shield operator from electrostatic discharge (ESD). 1-1/4″ (32 mm) Diameter Vacuum Port for connection to Central Vacuum System.
  • Each model includes 1/4″ Dynachuck and key.

Cecha szcz.:

  • Vacuum Type: [Vacuum]
  • HP: 0.4 hp
  • Max. RPM: 2400
  • Exhaust Type: Rear
  • Air Inlet Thread: 1/4″ NPT
  • Height (mm): 298 mm
  • Length (mm): 267 mm
  • Width (mm): 254 mm
  • Weight (kg): 1.41 kg