Perceuse 1/4″, aspirateur centralisé

Réf.: 52905
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 52905
EAN / GTIN 0616026529052
Réf. fabricant 52905
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Les perceuses à aspiration de 0,4 hp (298 W) sont équipées d’un capot d’aspiration repliable qui s’ajuste autour du foret pour capturer efficacement les copeaux et les débris.
  • La poignée pistolet est équipée d’une gâchette permettant un démarrage à faible vitesse.
  • Moteur pneumatique à couple élevé ; poignée isolée et confortable.
  • Comprend un tuyau et des manchettes conductrices, afin de protéger l’opérateur contre les décharges électrostatiques (ESD). Raccord d’aspiration de 1-1/4″ (32 mm) de diamètre pour le raccordement à un système d’aspiration centralisé.
  • Chaque modèle est livré avec un mandrin Dynachuck de 1/4″ et une clé.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Aspirateur]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 2 400
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 298 mm
  • Longueur (mm): 267 mm
  • Largeur (mm): 254 mm
  • Poids (kg): 1,41 kg