1/4″ vrtačka, centrální vysavač

Artiklové číslo: 52905
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52905
EAN / GTIN 0616026529052
Číslo výrobce 52905
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Vakuové vrtačky o výkonu .4 hp (298 W) jsou vybaveny skládacím vakuovým krytem, který se přilne k vrtáku a účinně zachycuje třísky a nečistoty.
  • Konstrukce s pistolovou rukojetí zahrnuje spoušť pro pomalý rozběh.
  • Vzduchový motor s vysokým točivým momentem; pohodlná izolovaná rukojeť nářadí.
  • Součástí balení je vodivá hadice a manžety, které chrání obsluhu před elektrostatickým výbojem (ESD). Vakuový přípoj s průměrem 1-1/4″ (32 mm) pro připojení k centrálnímu vysávacímu systému.
  • Každý model obsahuje upínací nástavec Dynachuck 1/4″ a klíč.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Vakuum]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 2400
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 298 mm
  • Délka (mm): 267 mm
  • Šířka (mm): 254 mm
  • Hmotnost (kg): 1,41 kg