{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba | 12 | |
| Opis formy | Nóż; okrągłe; półokrągły; płaskie; zaostrzony | |
| Rodzaj nacięcia | Nacięcie krzyżowe | |
| Nacięcie typu szwajcarskiego | 2 | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Okładzina | obustronne | |
| Nacięcie | 25 cm | |
| Opakowanie | torba | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Precyzyjny pilnik do rowków | |
| Min. twardość HRC | 65 | |
| Maks. twardość HRC | 66 | |
| Do materiału | Materiały twarde | |
| Długość całkowita | 180 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 528310 | |
| EAN / GTIN | 2050001697981 | |
| Numer producenta | 528310 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Sortimentslieferant HO für P5, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 SCHLEIFWERKZEUGE, Deutschland |