Set de pile de precizie SH 2 = medie (12 buc.)

Cod articol.: 528310
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 12 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr 12
Formular de descriere Cuţit; Semi-rotund; ascuţit; plat; rotund
Tip dantură Tăietură transversală
Dantură elveţiană 2
Grad de fineţe medie
Acoperire bilateral
Dantură 25 cm
Ambalaj husă
Material, mâner plastic
Tip produs Pile de precizie
Duritate HRC min. 65
Duritate HRC max. 66
Pentru material Materiale de prelucrat dure
Lungimea totală 180 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 528310
EAN / GTIN 2050001697981
Număr producător 528310
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P5, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 SCHLEIFWERKZEUGE, Deutschland

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele pilei elveţiene de precizie, curbate, sunt forjate din oţel special, rectificate, prelucrate cu ajutorul maşinilor de precizie cu o dantură foarte exactă, cu densitate şi adâncime uniformă, cu duritate de 65 − 66 HRC. Dantura atent executată până la vârf demonstrează calitatea acestor pile. Precizia maximă a formei, rata extraordinară de îndepărtare, cu durabilitate extrem de mare, definesc aceste pile de precizie.

Aplicaţie:

Pentru lucrări precise şi delicate, chiar şi în cazul materialelor dure, de exemplu la fabricarea sculelor şi profiluri.

Livrare:

În husă rulabilă. Câte 1 pilă Cod 528300 Forma 711 − 790.