Preciz. dildžių abiem darb. galais rinkinys SH 2 = pusiau glotniajam apdirb. (12 vnt.)

Prekės Nr.: 528310
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 12 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė krepšys
Skaičius 12
Formos aprašymas Peilis; apvali; plokščia; pusapvalė; smaili
Įkartų pobūdis kryžminės įkartos
Šveicariško tipo įkartos 2
Smulkumo laipsnis vidutinio rupumo
Komplektavimas iš abiejų pusių
Įkartos 25 cm
Medžiaga, rankena iš plastiko
Produkto rūšis precizinė dildė abiem darbiniais galais
Kietumas HRC min. 65
Kietumas HRC maks. 66
Medžiagai kietos medžiagos
Visas ilgis 180 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 528310
EAN / GTIN 2050001697981
Gamintojo numeris 528310
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P5, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 SCHLEIFWERKZEUGE, Germany

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškų tikslių dildžių abiem darbiniais galais ruošiniai kaldinami iš specialaus plieno, šlifuojami, ypatingai tikslios įkartos daromos precizinėmis mašinomis, jų gylis ir storis yra tolygus, kietumas 65 - 66 HRC. Šių dildžių kokybę įrodo iki pat galiuko tikslios įkartos. Šios precizinės dildės išsiskiria didžiausiu formos tikslumu, našumu ir patvarumu.

Paskirtis:

Tiksliai ir kruopščiai apdirbti net ir labai kietas medžiagas, pvz., gaminant įrankius ir profilius.

Tiekiama:

Suvyniojamame dėkle. Po 1 dildę Nr. 528300, forma 711 − 790.