Garnitura preciznih rebrastih pil SH 2 = polfina, 12-delna

Št. art.: 528310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 12 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža torbica
Število 12
Opis oblike Nož; koničasti; okrogla; ploščati; polokrogla
Vrsta naseka križni rez
Švicarski nasek 2
Stopnja preciznosti srednje
Opremljenost dvostranska
Nasek 25 cm
Material, ročaj umetne mase
Vrsta izdelka precizne rebraste pile
Trdota HRC min. 65
Trdota HRC maks. 66
Za material trdi materiali
Celotna dolžina 180 mm
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 528310
EAN/GTIN 2050001697981
Številka proizvajalca 528310
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P5, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 SCHLEIFWERKZEUGE, Deutschland

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Surovci preciznih švicarskih rebrastih pil so kovani iz specialnega jekla, brušeni, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino, trdota 65 − 66 HRC. Enakomeren nasek povsem do konice je dokaz za kakovost teh pil, ki jih odlikuje najvišja točnost oblike, izredna učinkovitost in dolga življenjska doba.

Uporaba:

Za izvajanje zahtevnih del z občutkom, tudi za zelo trde materiale, npr. v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.

Obseg dobave:

V rolo-torbici. Po 1 pila art. 528300 oblike 711 – 790.