Linijka do włosów 400 mm

Nr art.: 528-106
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
Numer artykułu 528-106
Numer producenta 528-106
Numer L L40010 6333
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Linijki do włosów oferują następujące zalety: Linijki do włosów nadają się szczególnie do sprawdzania płaskości powierzchni. Ostrze kontrolne hartowane, szlifowane i precyzyjnie docierane.

Cecha szcz.:

  • Właściwości: Linijki do sprawdzania płaskości powierzchni, • Linijki te nadają się szczególnie do sprawdzania płaskości powierzchni., • Krawędź pomiarowa jest hartowana, szlifowana i precyzyjnie wygładzana., • Z uchwytem.
  • Dokładność: DIN 874-2
  • Rozmiar / Wymiar: 0,43 × 0,077 × 0,034 m
  • Długość: 400
  • przekrój: 40 x 8 mm
  • Kątowniki: 60°

W dostawie:

In a box