• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haarlineal 400 mm

Artikel-Nr.: 528-106
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 528-106
Herstellernummer 528-106
L-Nummer L40010 6333
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Haarlineale bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Die Haarlineale sind besonders geeignet zur Prüfung der Ebenheit von Flächen. Prüfschneide gehärtet, geschliffen und feinstgeläppt.

Merkmal:

  • Eigenschaften: Haarlineale, • Die Haarlineale sind besonders geeignet zur Prüfung der Ebenheit von Flächen., • Prüfschneide gehärtet, geschliffen und feinstgeläppt., • Mit Griffschale.
  • Genauigkeit: DIN 874-2
  • Größe / Abmessung: 0,43 X 0,077 X 0,034 M
  • Länge: 400
  • Querschnitt: 40 x 8 mm
  • Winkel: 60°

Lieferumfang:

In einer Box