Canto recto 400 mm

N.º do artigo: 528-106
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Regla biselada

Identificação e classificação

Número do artigo 528-106
Número do fabricante 528-106
Número L L40010 6333
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los bordes rectos le ofrecen las siguientes ventajas: Los bordes rectos son especialmente adecuados para comprobar la planitud de las superficies. Borde de prueba endurecido, rectificado y finamente lapeado.

Característica:

  • Características: Reglas para cabello, • Las reglas para cabello son especialmente adecuadas para comprobar la planitud de superficies., • Cuchilla de prueba endurecida, afilada y pulida con grano fino., • Con empuñadura.
  • Precisión: DIN 874-2
  • Tamaño / Dimensión: 0,43 X 0,077 X 0,034 M
  • Longitud: 400
  • Sección transversal: 40 x 8 mm
  • Ángulo: 60°