3/8″ Reversible Drill

Nr art.: 52777
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52777
EAN / GTIN 0616026527775
Numer producenta 52777
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • .5 hp (373 W) Pneumatic Drill, in both forward and reverse drive directions, is available in four speeds (450, 950, 1,800 & 3,700 RPM)
  • Control drive torque by feathering trigger, or use Flow Control 95745.
  • Drill Chuck (Dynachuck) is interchangeable with 3/8?-24 male spindle thread.
  • Heat-Treated Gears reduces vibration and extends tool life. Low .008″ Run-Out. Tactile wings for better grip. Rear exhaust with built-in silencer.
  • Lifetime Warranty, Made In The USA; Ideal for use in metal working, woodworking, marine and aerospace industries.

Cecha szcz.:

  • Vacuum Type: [Non-Vacuum]
  • HP: 0.5 hp
  • Max. RPM: 3700
  • Exhaust Type: Rear
  • Air Inlet Thread: 1/4″ NPT
  • Height (mm): 145 mm
  • Length (mm): 211 mm
  • Weight (kg): 1.36 kg