Burghiu reversibil de 3/8″

Cod articol.: 52777
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 52777
EAN / GTIN 0616026527775
Număr producător 52777
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • .5 hp (373 W) Mașină de găurit pneumatică, cu funcție de rotație atât în sens direct, cât și în sens invers, disponibilă în patru viteze (450, 950, 1.800 și 3.700 RPM)
  • Reglați cuplul de acționare prin acționarea ușoară a trăgaciului sau utilizați dispozitivul Flow Control 95745.
  • Mandrina (Dynachuck) este compatibilă cu filetul exterior de 3/8?-24 al axului.
  • Angrenajele tratate termic reduc vibrațiile și prelungesc durata de viață a sculei. Deviație redusă de 0,008″. Aripi tactile pentru o aderență mai bună. Eșapament spate cu amortizor de zgomot încorporat.
  • Garanție pe viață, fabricat în SUA; ideal pentru utilizare în industria prelucrării metalelor, a lemnului, în industria navală și în industria aerospațială.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 3700
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 145 mm
  • Lungime (mm): 211 mm
  • Greutate (kg): 1,36 kg

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate