Foret réversible de 3/8″

Réf.: 52777
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 52777
EAN / GTIN 0616026527775
Réf. fabricant 52777
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Perceuse pneumatique de 0,5 hp (373 W), avec rotation en avant et en arrière, disponible en quatre vitesses (450, 950, 1 800 et 3 700 tr/min)
  • Réglez le couple d’entraînement en modulant la pression sur la gâchette, ou utilisez le régulateur de débit 95745.
  • Le mandrin de perceuse (Dynachuck) est compatible avec un filetage mâle de 3/8?-24.
  • Les engrenages traités thermiquement réduisent les vibrations et prolongent la durée de vie de l’outil. Faible faux-rond de 0,008 pouce. Ailes texturées pour une meilleure prise en main. Échappement arrière avec silencieux intégré.
  • Garantie à vie, fabriqué aux États-Unis ; idéal pour une utilisation dans les secteurs de la métallurgie, du travail du bois, de la construction navale et de l’aérospatiale.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. tr/min: 3700
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 145 mm
  • Longueur (mm): 211 mm
  • Poids (kg): 1,36 kg