Precyzyjny pilnik igiełkowy długość całkowita 180 mm, SH 00 / DH 00, Typ: 5

Nr art.: 527150 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy czworokątne
Rodzaj nacięcia Nacięcie podwójne
Niemiecka klasa nacięcia 0
Nacięcie typu szwajcarskiego 0
Okładzina obustronne
Długość okładziny 90 mm
Rodzaj produktu Iglak precyzyjny
Min. twardość HRC 65
Maks. twardość HRC 66
Szerokość 2,6 mm
Wysokość 2,6 mm
Długość całkowita 180 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 527150 5
EAN / GTIN 613548048030
Numer producenta LA2408-180-00
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia = 1/2 długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.
Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.

Norma:

SH = nacięcie szwajcarskie; DH = nacięcie niemieckie.

Wskazówka:

Zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 − 527070.