Precizinė adatinė dildė Visas ilgis 180 mm 5

Prekės Nr.: 527150 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šveicariško tipo įkartos 00
atitinka vokišką įkartų tipą 1
Forma keturbriaunė
Dildės plotas 4
Skerspjūvis 2,6×2,6 mm
Bendras ilgis 180 mm
Produkto rūšis Precizinė adatinė dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 527150 5
EAN / GTIN 613548048030
Gamintojo numeris LA2408-180-00

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškos precizinės adatinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Darbinis ilgis = 1/2 dildės ilgio. Pagamintos iš specialaus plieno, skirto precizinėms dildėms, labai patvarios (65-66 HRC). Tiksliai parinktos formos, specialus įkartų kampas ir platus įvairių įkartų pasirinkimas. Labai našus apdirbimas. Greitai uždedamas rankenas žr. Nr. 519700.

Standartas:

SH = šveicariškos įkartos DH = vokiškos įkartos

Pastaba:

Taip pat ir Habilis precizines dildes žr. Nr. 527050527070.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys