Lima tipo aguja de precisión Longitud total 180 mm, CS 00 / CA 00, Tipo: 5

Número de artículo: 527150 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma cuadrada
Tipo de corte Corte doble
Corte alemán 0
Corte suizo 0
Ocupación por los dos lados
Longitud recubrimiento 90 mm
Tipo de producto Lima tipo aguja de precisión
Dureza HRC mín. 65
Dureza HRC máx. 66
Anchura 2,6 mm
Altura 2,6 mm
Longitud total 180 mm
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 527150 5
EAN / GTIN 613548048030
Número del fabricante LA2408-180-00
Fabricante/responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Las limas tipo aguja de precisión suiza cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, precisión de picado, capacidad de limado y vida útil. Longitud de corte = 1/2 longitud de la lima. Fabricada de acero especial para limas de precisión con una elevada resistencia al desgaste (65-66 HRC). Formas ajustadas con precisión, ángulo de corte especial y una gran selección de cortes. Capacidad de limado alta.
Para el mango de sujeción véase el n.º 519700.

Norma:

CS = corte suizo; CA = corte alemán.

Nota:

Ver también limas de precisión Habilis n.º 527050 − 527070.