Głębokościomierz noniuszowy z hakiem 0–2

Nr art.: 527-402
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
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,05 mm
Odczyt 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Długość haka 200 mm
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt nie
Rodzaj produktu Głębokościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 527-402
EAN / GTIN 4946368108889
Numer producenta 527-402
Numer L L40010 2597
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

  • Głębokościomierz z hakiem zapewnia następujące korzyści:
  • Do pomiaru głębokości otworów, podcięć i stopni.
  • Powierzchnie pomiarowe i prowadnice są hartowane i precyzyjnie docierane.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: ±0,05 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,35 × 0,125 × 0,015 m
  • Zakres pomiarowy, haki: 0–200 mm
  • Zakres pomiarowy, głębokość: 10,1–200 mm
  • wartość podziałki skali: 0,05 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box