Hloubkoměr s hákem 0-200 mm ocel, 0.05 mm ocel

Artiklové číslo: 527-402
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
Druh produktu Hloubkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 527-402
EAN / GTIN 4946368108889
Číslo výrobce 527-402
L-číslo L40010 2597

Popis

Popis:

  • Model posuvný hloubkoměr s hákem nabízí následující výhody:
  • Pro měření hloubky otvorů, drážek a patek.
  • Měřicí plochy a vodítka jsou kalené a jemně lapované.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Přesnost: ±0,05 mm
Hodnota odstupňování: 0,05 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
Palcová/metrická: Metrická