4″ (102 mm) Diameter Robotic Right Angle Depressed Center Wheel Grinder Kit

Nr art.: 52630BK
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
Numer artykułu 52630BK
EAN / GTIN 0616026004290
Numer producenta 52630BK
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Cecha szcz.:

  • Watts: 969 W
  • HP: 1.3 hp
  • Exhaust Type: Rotational
  • Air Inlet Thread: 3/8″ NPT
  • Weight (kg): 2.22 kg