Set de polizor robotic cu roată cu centrul adâncit, cu unghi drept, cu diametrul de 4″ (102 mm)

Cod articol.: 52630BK
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
Cod articol 52630BK
EAN / GTIN 0616026004290
Număr producător 52630BK
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Caracteristică:

  • Watts: 969 W
  • HP: 1,3 hp
  • Tipul sistemului de evacuare: Rotațional
  • Filetul de admisie a aerului: 3/8″ NPT
  • Greutate (kg): 2,22 kg