Sada pro robotickou pravoúhlou brusku s prohloubeným středem o průměru 4″ (102 mm)

Artiklové číslo: 52630BK
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
Katalogové číslo 52630BK
EAN / GTIN 0616026004290
Číslo výrobce 52630BK
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Charakteristika:

  • Watty: 969 W
  • HP: 1,3 hp
  • Typ výfuku: Rotační
  • Závit přívodu vzduchu: 3/8″ NPT
  • Hmotnost (kg): 2,22 kg