Precyzyjny miernik wewnętrzny do bardzo

Nr art.: 526-172-20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria 526
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Rozdzielczość 0,001 mm
Dokładność powtórzeń 2 µm
Min. wartość zmierzona 0,95 mm
Maks. wartość zmierzona 1,55 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 526-172-20
EAN / GTIN 4946368855769
Numer producenta 526-172-20
Numer L L40010 14234
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten 2-punktowy miernik wewnętrzny do pomiaru małych otworów oferuje następujące zalety: Szybkie i dokładne pomiary małych otworów (0,95–18 mm). Dołączony analogowy czujnik zegarowy można opcjonalnie zastąpić czujnikiem zegarowym Digmatic (543-310B). Powierzchnie pomiarowe pokryte twardym chromem.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 526-172-10
  • Liczba głowic pomiarowych: 5
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Dokładność: 4 µm
  • Dokładność: 4 µm
  • Zakres pomiarowy: 0,95–1,55
  • Głębokość pomiaru: 11,5 mm
  • Nr. Czujnik zegarowy: 2109AB-10
  • wartość podziałki skali: 0,001 mm
  • dokładność powtórzeń: 2 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box, with dial indicator and cover for dial indicator, without setting ring

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "526" Zobacz wszystkie