Precyzyjny miernik wewnętrzny, do bardzo

Nr art.: 526-170-10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria 526
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Z czujnikiem zegarowym nie
Dokładność powtórzeń 2 µm
Min. wartość zmierzona 0,95 mm
Maks. wartość zmierzona 1,55 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 526-170-10
EAN / GTIN 4946368736136
Numer producenta 526-170-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Description:

This is a two point split contact point ideally suited to smaller bore measurements. It offers you the following benefits: A precision bore gauge so you can make quick and accurate measurements of small hole diameters (0.95-18 mm). You can replace the analogue indicator fitted to this instrument with a customer-supplied Digimatic indicator if you need. The contact point is hard chrome finish

Feature:

  • Old Article number: 526-170
  • Repeatability: 2 µm

Supplied with:

In a box, without dial indicator, cover for dial indicator and setting ring