Dutinoměr pro velmi malé otvory , 0.95-1.55 mm ocel, 0.001 mm ocel

Č. pol.: 526-172-20
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 526-172-20
EAN/GTIN 4946368855769
Číslo výrobcu 526-172-20

Popis

Popis:

2bodový vnitřní metr pro měření malých otvorů nabízí následující výhody: Rychlé a přesné měření malých otvorů (0.95 - 18 mm ocel). Dodávanou analogovou Číselníkový úchylkoměru lze volitelně nahradit digitálním Číselníkový úchylkoměru (543-310B). Měřicí plochy jsou tvrdé chromované.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,95 - 1,55
Stupňování: 0,001 mm
Opakovatelnost: 2 µm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici včetně plastového krytu pro číselníky měřidel