Precyzyjny przyrząd pomiarowy do bardzo

Nr art.: 526-102
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria 526
Zasilanie energią Bez zasilania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 526-102
EAN / GTIN 4946368108230
Numer producenta 526-102
Numer L L40010 9636
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wewnętrzny miernik precyzyjny
Seria 526 Miernik otworów
Ten dwupunktowy miernik wewnętrzny został zaprojektowany specjalnie do pomiaru małych otworów i idealnie nadaje się do precyzyjnych pomiarów w tym zakresie. Oferuje Państwu następujące korzyści:
  • Precyzyjny miernik wewnętrzny umożliwia szybkie i dokładne pomiary małych średnic otworów w zakresie od 0,95 do 18 mm.
  • W razie potrzeby wyświetlacz analogowy można zastąpić wyświetlaczem Digimatic dostarczonym przez klienta.
  • Punkt styku jest pokryty twardym chromem, co zapewnia większą trwałość i precyzję.

Cecha szcz.:

  • Liczba głowic pomiarowych: 8
  • Dokładność: 6 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,27 × 0,168 × 0,04 m
  • Zakres pomiarowy: 10-18
  • wartość podziałki skali: 0,001 mm
  • dokładność powtórzeń: 2 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box, without dial indicator, cover for dial indicator and setting ring

Z tej samej serii "526" Zobacz wszystkie