Appareil de mesure de précision intérieure pour très petits alésages

Réf.: 526-102
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
Série 526
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique

Identification et classification

Référence article 526-102
EAN / GTIN 4946368108230
Réf. fabricant 526-102
Article hors catalogue L40010 9636
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Appareil de mesure interne de précision
série 526 appareil de mesure de trou de forage
cet appareil de mesure interne à 2 points est spécialement conçu pour la mesure de petits alésages et est idéal pour des mesures précises dans ce domaine. Il vous offre les avantages suivants:
  • L'appareil de mesure interne de précision permet des mesures rapides et précises de petits diamètres de trous dans la plage de 0,95 à 18 mm.
  • L'affichage analogique peut être remplacé, si nécessaire, par un affichage Digimatic fourni par le client.
  • Le point de contact est chromé dur pour une durabilité et une précision accrues.

Caractéristique(s):

  • Nombre de têtes de mesure: 8
  • Précision: 6 µm
  • Taille / dimension: 0,27 X 0,168 X 0,04 M
  • Plage de mesure: 10 - 18
  • Valeur de graduation: 0,001 mm
  • Répétabilité: 2 µm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Dans un coffret, sans comparateur ni couvercle en plastique pour comparateur, sans bague de réglage

De la même série "526" Afficher tout