Micrometru de interior pentru alezaje foarte mici

Cod articol.: 526-102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie 526
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie

Identificare și clasificare

Cod articol 526-102
EAN / GTIN 4946368108230
Număr producător 526-102
L-Număr L40010 9636
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Dispozitiv
de măsurare cu precizie internăSeria 526 dispozitiv de măsurare
cu orificii în 2 puncte acest dispozitiv de măsurare intern este special conceput pentru măsurarea orificiilor mici și este ideal pentru măsurători precise în acest domeniu. Acesta vă oferă următoarele avantaje:
  • Dispozitivul de măsurare intern de precizie permite măsurători rapide și precise ale diametrelor mici ale găurilor în intervalul de la 0,95 la 18 mm.
  • Afișajul analogic poate fi înlocuit, dacă este necesar, cu un afișaj Digimatic furnizat de client.
  • Punctul de contact este placat cu crom dur pentru durabilitate și precizie sporite.

Caracteristică:

  • Număr de capete de măsurare: 8
  • Precizie: 6 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,27 X 0,168 X 0,04 M
  • Domeniu de măsurare: 10 - 18
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,001 mm
  • Acurateţe la repetare: 2 µm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie, fără ceas comparator și capac din plastic pentru ceas comparator, fără inel de reglare

Din aceeași serie "526" Vedeţi-le pe toate