Tyrolit polishing set 125x105x22,23 mm steel/inox/aluminium

Nr art.: 52433
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta PREMIUM Polierprogramm-Set; Polierset PREMIUM
Opakowanie karton
Kolor Brązowy; Białe; Czarny
Materiał ścierny Korund zwykły (A)
Liczba elementów 4
Średnica otworu 22,23 mm
Średnica 125 mm
Opis kształtu kształt okrągły
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Materiał do obróbki INOX; metale nieżelazne; stal
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52433
EAN / GTIN 9003170524339
Numer producenta 52433
Numer L L50140 1634
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM Polishing Program Set provides you with everything you need to polish your workpiece: from removing final scratches to preparing the surface and achieving a perfect mirror finish using a polishing wheel and polishing paste.
  • Whether on steel, stainless steel or aluminum, this set is definitely your first choice for polishing surfaces.

Cecha szcz.:

  • Form: SETB Polishing 125
  • Specification : 125 X 105 X 22,23
  • Dimension (D x T x H): 125 x 105 x 22,23 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Thickness: 105 mm
  • Drill hole: 22.23 mm
  • Material suitability: Steel;Stainless steel;Aluminium
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Angle grinder

Zaleta:

  • Step 1 - PREMIUM CONDITIONING discs: Removing coarse scratches – the three-dimensional flap design eliminates clogging of the disc
  • Step 2 – PREMIUM PRE-POLISH discs: Preparing for polishing – the disc adapts to the surface, providing the perfect basis for polishing
  • Step 3 – PREMIUM POLISH discs: Polishing for a perfect mirror finish – different grinding pastes enable different materials to be ground

Zastosowanie:

  • Three steps to a mirror finish - Inclusive polishing pastes for enhancing polishing of steel, stainless steel and nonferrous metals
  • Set (21262 - 115mm): 742157 Medium (Conditioning) , 742380 Fein-P (Pre-Polish) , 742378 SHF (Polish) , 741291 S-Polish (Polish Paste)
  • Set (52433 - 125mm): 742153 Medium (Conditioning) , 742384 Fein-P (Pre-Polish) , 742375 SHF (Polish) , 741291 S-Polish (Polish-Paste)

Materiał:

  • Steel/Stainless steel/Nonferrous metals
  • Steel/Stainless steel/Nonferrous metals

Pasuje do:

  • Angle grinder

Wskazówka:

  • Three steps to a mirror finish - Inclusive polishing pastes for enhancing polishing of steel, stainless steel and non-ferrous metals
  • Set (21262 - 4-1/2″): 742157 Medium (Conditioning) , 742380 Fein-P (Pre-Polish) , 742378 SHF (Polish) , 741291 S-Polish (Polish Paste)
  • Set (52433 - 5″): 742153 Medium (Conditioning) , 742384 Fein-P (Pre-Polish) , 742375 SHF (Polish) , 741291 S-Polish (Polish-Paste)