Set de lustruire 125x105x22,23 mm Oțel PREMIUM/ Oțel inoxidabil/ metal neferos

Cod articol.: 52433
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului PREMIUM Polierprogramm-Set; Polierset PREMIUM
Ambalaj Cutie de carton
Culoarea maro; alb; negru
Materiale abrazive Corindon normal (A)
Număr de piese 4
Diametrul găurii 22,23 mm
Diametru 125 mm
Descrierea formei rotund
Maşină acţionată Polizor unghiular
Compatibilitatea materialelor INOX; Oţel; metale neferoase
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 52433
EAN / GTIN 9003170524339
Număr producător 52433
L-Număr L50140 1634
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Cu setul de programe de șlefuire PREMIUM, obțineți tot ce aveți nevoie pentru a vă șlefui piesa de prelucrat: de la îndepărtarea ultimelor zgârieturi și pregătirea suprafeței până la obținerea unui finisaj perfect în oglindă folosind un disc de lustruire și o pastă de lustruire. Fie pe oțel, oțel inoxidabil sau aluminiu - acest set este prima dvs. alegere pentru lustruirea suprafețelor.

Caracteristică:

  • Formă: SETB Șlefuire 125
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : 125 X 105 X 22.23
  • Dimensiuni (D x D x H): 125 x 105 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Concentrație: 105 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Pasul 1 - Discuri de CONDIȚIONARE PREMIUM: Îndepărtarea zgârieturilor grosiere - fără murdărire și înfundare a discurilor datorită structurii tridimensionale a lamelor
  • Etapa 2 - Discuri PREMIUM PRE-POLISH: Pregătirea pentru lustruire - discurile se adaptează optim la suprafață și oferă astfel o bază perfectă de lustruire
  • Etapa 3 - Discuri PREMIUM POLISH: Lustruire pentru un finisaj perfect în oglindă - diferite paste abrazive permit prelucrarea diferitelor materiale

Aplicaţie:

  • Trei pași pentru un finisaj oglindă - Include paste de lustruit pentru lustruirea de sprijin a oțelului, oțelului inoxidabil și metalelor neferoase
  • Set (21262 - 115mm): 742157 Medium (Condiționare) , 742380 Fine-P (Pre-Polish) , 742378 SHF (Lustruire) , 741291 S-Polish (Pastă de lustruit)
  • Set (52433 - 125mm): 742153 Medium (Balsam) , 742384 Fine-P (Pre-Polish) , 742375 SHF (Polish) , 741291 S-Polish (Polish Paste)

Material:

  • Oțel/oțel inoxidabil/metale neferoase

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Trei pași pentru un finisaj oglindă - Include paste de lustruit pentru lustruirea de sprijin a oțelului, oțelului inoxidabil și metalelor neferoase
  • Set (21262 - 115mm): 742157 Medium (Condiționare) , 742380 Fine-P (Pre-Polish) , 742378 SHF (Lustruire) , 741291 S-Polish (Pastă de lustruit)
  • Set (52433 - 125mm): 742153 Medium (Balsam) , 742384 Fine-P (Pre-Polish) , 742375 SHF (Polish) , 741291 S-Polish (Polish Paste)