Popis:
S PRÉMIOVOU sadou leštícího programu získáte vše, co potřebujete k leštění obrobku: Od odstranění posledních škrábanců až po přípravu povrchu až po dosažení dokonalého leštícího kotouče a leštící pasty. Ať už se jedná o ocel, nerezovou ocel nebo hliník - tato sada je vaší první volbou pro leštění povrchů.
Charakteristika:
- Tvar: SETB leštění 125
- Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 125 X 105 X 22,23
- Rozměr (D x D x H x H): 125 x 105 x 22,23 mm
- Průměr: 125 mm
- Tloušťka: 105 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Krok 1 – disky s PRÉMIOVOU KLIMATIZACÍ: Odstranění hrubých škrábanců – bez mazání a povlaku disků díky trojrozměrné struktuře žeber
- Krok 2 – PRÉMIOVÉ PŘEDPOLSKÉ disky: Příprava na leštění – kotouče se optimálně přizpůsobí povrchu a poskytují tak perfektní leštící základnu
- Krok 3 – PRÉMIOVÉ POLSKÉ disky: Leštění pro dokonalý zrcadlový lesk – různé brusné pasty umožňují obrábění různých materiálů
Použitie:
- Ve třech krocích zrcadlit lesk - včetně leštících past pro podporu leštění oceli, nerezové oceli a neželezných kovů
- Sada (21262 - 115 mm): 742157 Medium (kondicionér) , 742380 Fein-P (pre-polský) , 742378 SHF (polský) , 741291 s -polský (polský pasta)
- Sada (52433 - 125 mm): 742153 Medium (kondicionér) , 742384 Fein-P (pre-polský) , 742375 SHF (polský) , 741291 s -polský (polský pasta)