Komplet za poliranje 125x105x22,23 mm PREMIUM jeklo/nezrnato jeklo/NE kovina

Št. art.: 52433
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca PREMIUM Polierprogramm-Set; Polierset PREMIUM
Embalaža Škatla
Barva rjava; bela; črna
Brusno sredstvo običajni korund (A)
Število delov 4
Premer izvrtine 22,23 mm
Premer 125 mm
Opis oblike okroglo
Pogonski stroj kotni brusilnik
Primerno za materiale INOX; Jeklo; ne-kovine
Vrsta izdelka polirni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 52433
EAN/GTIN 9003170524339
Številka proizvajalca 52433
L-število L50140 1634
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

S kompletom programov za poliranje PREMIUM dobite vse, kar potrebujete za poliranje obdelovanca: od odstranjevanja zadnjih prask in priprave površine do doseganja popolnega zrcalnega videza z uporabo polirnega krožnika in polirne paste. Ta komplet je vaša prva izbira za poliranje površin, ne glede na to, ali gre za jeklo, nerjavno jeklo ali aluminij.

Lastnosti:

  • Oblika: SETB Poliranje 125
  • Primerno za materiale: Jeklo, nerjavno jeklo, barvne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : 125 X 105 X 22,23
  • Dimenzije (D x D x V): 125 x 105 x 22,23 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 105 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Korak 1 - PREMIUM CONDITIONING diski: Odstranjevanje grobih prask - zaradi tridimenzionalne strukture lamel ni razmazovanja in zamašitve diskov
  • Korak 2 - diski PREMIUM PRE-POLIRANJE: Priprava na poliranje - diski se optimalno prilagajajo površini in tako zagotavljajo popolno podlago za poliranje
  • Korak 3 - krožniki PREMIUM POLISH: Poliranje za popolno zrcalno obdelavo - različne brusne paste omogočajo obdelavo različnih materialov

Uporaba:

  • Trije koraki do zrcalnega videza - Vključuje polirne paste za podporno poliranje jekla, nerjavnega jekla in barvnih kovin
  • Komplet (21262 - 115 mm): 742157 Medium (kondicioniranje) , 742380 Fine-P (predpoliranje) , 742378 SHF (poliranje) , 741291 S-Polish (polirna pasta)
  • Komplet (52433 - 125 mm): 742153 Srednja (kondicioniranje) , 742384 Fine-P (pred poliranjem) , 742375 SHF (poliranje) , 741291 S-Polish (polirna pasta)

Material:

  • Jeklo/nerjaveče jeklo/neželezne kovine

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Opomba:

  • Trije koraki do zrcalnega videza - Vključuje polirne paste za podporno poliranje jekla, nerjavnega jekla in barvnih kovin
  • Komplet (21262 - 115 mm): 742157 Medium (kondicioniranje) , 742380 Fine-P (predpoliranje) , 742378 SHF (poliranje) , 741291 S-Polish (polirna pasta)
  • Komplet (52433 - 125 mm): 742153 Srednja (kondicioniranje) , 742384 Fine-P (pred poliranjem) , 742375 SHF (poliranje) , 741291 S-Polish (polirna pasta)