Scaffolding, MultiTower S-PLUS 1T 9,25 m

Nr art.: 52286
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Z regulacją wysokości tak
Długość 2,5 m
Szerokość 0,75 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 7,25 m
Szerokość platformy 0,6 m
Głębokość platformy 2,5 m
Wysokość robocza do ok. 9,25 m
Mobilne tak
Rolki z możliwością regulacji wysokości tak
Norma DIN EN 1004
Masa 277,8 kg
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52286
EAN / GTIN 4003866522866
Numer producenta 52286
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Szerokość rusztowania: 0,75 m; Długość rusztowania: 2,50 m.
  • Bezpieczniejszy i szybszy montaż i demontaż dzięki poręczom prowadzącym (zamiast poręczy i rozpórek ukośnych) oraz podestom w odstępach co 2 m.
  • Wysokości robocze od 3,40 m do max. 13,20 m można rozszerzyć za pomocą standardowych części.
  • Grupa rusztowań 3 (obciążenie do 200 kg/m2) zgodnie z normą DIN EN 1004.
  • Kółka standardowe: rolki skrętne 200 mm z wrzecionem (nr zamówienia 42917) z milimetrową precyzją regulacji wysokości.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 9,25 m
  • Wysokość rusztowania 8,5 m
  • Waga 277,8 kg
  • Szerokość pomostu 0,6 m
  • Wymiary pomostu 0,6m × 2,5m
  • Wysokość pomostu 7,25 m
  • Długość pomostu 2,5 m

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka