Lešení, MultiTower S-PLUS 1T, 9,25 m

Artiklové číslo: 52286
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Výškově nastavitelné ano
Délka 2,5 m
Šířka 0,75 m
S plošinou ano
Plošina výška 7,25 m
Plošina šířka 0,6 m
Plošina hloubka 2,5 m
Pracovní výška do cca 9,25 m
Pojízdné ano
Válečky nastavit vřetenem ano
Norma DIN EN 1004
Hmotnost 277,8 kg
Druh produktu Lešení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52286
EAN / GTIN 4003866522866
Číslo výrobce 52286
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Mobilní lešení pro bezpečnou a rychlou montáž díky předsunutému zábradlí, dvoumetrovému rozestupu plošin a menšímu počtu jednotlivých dílů.
  • Šířka lešení: 0,75 m; délka lešení: 2,50 m.
  • Bezpečnější a rychlejší montáž a demontáž díky přednímu zábradlí (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinám ve vzdálenosti 2 m.
  • Pracovní výšky od 3,40 m do max. 13,20 m lze prodloužit pomocí standardních dílů.
  • Lešení skupiny 3 (nosnost do 200 kg/m2 ) podle DIN EN 1004.
  • Standardní kolečka: otočná kolečka o průměru 200 mm (obj. č. 42917) pro milimetrově přesné vyrovnávání výšky.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 9,25 m
  • Výška lešení 8,5 m
  • Hmotnost 277,8 kg
  • Šířka plošiny 0,6 m
  • Velikost plošiny 0,6 m × 2,5 m
  • Výška plošiny 7,25 m
  • Délka plošiny 2,5 m